Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TC-AC 270/50/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Kompressor TC-AC 270/50/8
Artikel-Nr.:
     400-2671860
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4007360
EAN/GTIN:
     4006825665628
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor

Kompressor TC-AC 270/50/8


Der TC-AC 270/50/8 ist ein vielseitiger Kompressor, der sich mit 8 bar Betriebsdruck perfekt für verschiedenste Druckluftarbeiten eignet. Der geregelte Arbeitsdruck lässt sich über den Druckminderer präzise einstellen und wird über das große Manometer angezeigt. Auch der ungeregelte Kesseldruck lässt sich auf einem Manometer ablesen. Per Schnellkupplung können schnell und werkzeuglos verschiedene Druckluftwerkzeuge angeschlossen werden. Dabei bietet der 50 Liter Tank genügend Luftreserven, um auch zeitintensive und ausdauernde Arbeiten problemlos zu bewältigen. Die Ölschmierung der Pumpe sichert dabei stets die Langlebigkeit des Verdichters. Ein Rückschlag- und Sicherheitsventil sorgen für die nötige Sicherheit während des Betriebs. Das kondensierte Wasser kann per Entwässerungsschraube unkompliziert und sauber aus dem Kessel abgelassen werden. Der vibrationsdämpfende Standfuß vermeidet Erschütterungen, sorgt für einen sicheren Stand und reduziert die Geräuschentwicklung. Schnell einsatzbereit und einfach zu transportieren ist der Kompressor dank des praktischen Transportgriffs und der zwei gummierten Räder. Auf den solide verarbeiteten Kessel werden 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung gewährt.
- Breite: 394, - Farbe: rot, schwarz, - Gewicht: 30,35 kg, - Höhe: 635, - Länge: 742, - Material: Metall, Kunststoff, - Produktart: Kompressor
Kompressor




Weitere Informationen:
Farbe:
rot, schwarz
Gewicht:
30,35 kg
Material:
Metall, Kunststoff
Länge:
742
Breite:
394
Höhe:
635
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 50 liter 8 bar, kompressor tragbar, kompressor fahrbar 8bar, druckluft kompressor, kompressor, hochleistungskompressor, elektrokompressor, druckluftgerät, elektrodruckluftgerät, elektrodruckluftkompressor, druckluft kompressor klein, druckluft kompressor leise, kompressor set, kompressor fahrrad, kompressor ballpumpe, kompressor groß, kompressor geräuscharm, kompressor reifenfüller, kompressor rückschlagventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 147,10*
€ 173,62*
€ 3,50*
ab € 166,86*
€ 193,66*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 205,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 236,69*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4138210
ab € 19,79*
Sonstiges
Einhell
4132741
ab € 12,88*
Sonstiges
Einhell
4132720
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.