Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Schrägstrichzieher Lack 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Schrägstrichzieher Lack 25mm
FSC Schrägstrichzieher Lack 25mm
Artikel-Nr.:
     400-2511967
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     440151257_703
EAN/GTIN:
     4046806202886
Suchbegriffe:
Schrägstrichzieher
schrägstrichzieher

FSC Schrägstrichzieher Lack 25mm


Schrägstrichzieher für Lacke.
- Breite: 253, - Farbe: blau, - Gewicht: 0,0371 kg, - Höhe: 64, - Länge: 320, - Produktart: Schrägstrichzieher
1 Schrägstrichzieher




Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,0371 kg
Länge:
320
Breite:
253
Höhe:
64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.