Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
Artikel-Nr.:
     400-2511950
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     49713965_703
EAN/GTIN:
     4046806202725
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Flachpinsel für Lacke mit verfeiner Kunstfaserborste. Kein Verlust der Borsten.
- Breite: 80, - Farbe: blau, - Höhe: 23, - Länge: 255, - Material: Kunststoff, - Produktart: Flachpinsel
1 Flachpinsel
Ausführung Lacke
Größe 38 mm, Gr. M


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Länge:
255
Breite:
80
Höhe:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.