Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
Artikel-Nr.:
     400-2511949
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     49713950_703
EAN/GTIN:
     4046806202718
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Flachpinsel für Lacke mit verfeiner Kunstfaserborste. Kein Verlust der Borsten.
- Breite: 65, - Farbe: blau, - Höhe: 23, - Länge: 250, - Material: Kunststoff, - Produktart: Flachpinsel
1 Flachpinsel
Ausführung Lacke
Größe 65 mm, Gr. XL


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Länge:
250
Breite:
65
Höhe:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.