Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
AirTouch Flachpinsel Zero Loss
Artikel-Nr.:
     400-2511945
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     49713925_703
EAN/GTIN:
     4046806202695
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel

AirTouch Flachpinsel Zero Loss


Flachpinsel für Lacke mit verfeiner Kunstfaserborste. Kein Verlust der Borsten.
- Breite: 40, - Farbe: blau, - Höhe: 40, - Länge: 230, - Material: Kunststoff, - Produktart: Flachpinsel
1 Flachpinsel
Ausführung Lacke
Größe 25 mm, Gr. S


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Länge:
230
Breite:
40
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.