Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer
Artikel-Nr.:
     400-2389155
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     2707215050
EAN/GTIN:
     4048599114766
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

LED Arbeitsleuchte Akku Bright mit Ständer


Beweglicher Leuchtkörper
Klappbarer Standfuß
Komfortabler Tragegriff
Schutzart Leuchte: IP 54
Leuchtmittel: 50 W LED
4200 Lumen, 6500 Kelvin
Abmessungen (BxHxT): ca. 260 x 200 x 35 mm
Vorschaltgerät: LED-Treiber
Lebensdauer: 25.000 h
Zuleitung: 180 cm (H07RN-F 3G1,0 mm²)
Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
Abstrahlwinkel: 110°
Schutzklasse: I
Nenndaten: 230 V~; 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0° C bis +25° C
Schutzart Stecker Anschlussleitung: IP 44
Lichtquelle nicht austauschbar
Betriebsgerät nicht austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Produktart: Strahler

Leistung 50W
Farbe anthrazit/silber


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,698 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 60,60*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 46,78*
€ 62,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 57,87*
€ 75,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FCL-76003
ab € 16,40*
Ähnlich
REV Ritter
2707212050
ab € 25,86*
Ähnlich
REV Ritter
2707213050
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.