Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Smartwares FCL-76003 LED-Arbeitsleuchte mit Bügel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76729080
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
FCL-76003
EAN/GTIN:
8711387173189
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Die Smartwares FCL-76003 Arbeitsleuchte mit Bügel sorgt dafür, dass Sie immer sehen, woran Sie arbeiten. Drinnen, draußen oder in der Dunkelheit – jetzt sehen Sie immer genau, was Sie machen. Dank ihres kompakten Designs steht Ihnen die Arbeitsleuchte nicht im Weg und dank ihres beeindruckend langen Kabels (180 cm) können Sie sie genau dort platzieren, wo sie gebraucht wird.
Sehen, was Sie tun
Die LED-Arbeitsleuchte hat eine leistungsstarke 10-Watt-LED-Lampe, die beeindruckende 800 Lumen ausstrahlt. So sehen Sie immer, was Sie tun. Keine Zweifel mehr, ob Sie diese eine Stelle nun schon lackiert haben oder nicht.
Für jede Situation geeignet
Die Smartwares Arbeitsleuchte mit Bügel hat die Schutzklasse IP65. Das heißt, die Arbeitsleuchte ist für die Verwendung in Innenräumen und im Freien, auch unter widrigen Umständen, geeignet. Sie verfügt über einen kompakten und doch robusten Bügel und besitzt ein hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auch mal einen Sturz vertragen kann.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Smartwares FCL-76003 LED-Arbeitsleuchte mit Bügel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8711387173257
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtleistung
730 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
65
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabellänge
1.8 m
Griff(e)
Ja
Haken
Ja
Aufhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schaltzyklen
15000
Strahlungswinkel
100 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
750 g
Technische Details
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Arbeitslampen
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
arbeitsleuchte led 230v
,
led-baustrahler
,
arbeitslampe led
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,07*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel EWL311 Arbeitslampe Schwarz, Grau, Orange LED
Perel
EWL311
€ 29,72*
Ähnlich
Smartwares CLB1-B10S Tragbarer LED Strahler, 10W, 600 Lumen
Smartwares
10.021.12
€ 23,02*
Ähnlich
LED Akku Baustrahler tragbar, Fluter Arbeitsscheinwerfer 10 Watt neutralweiß
Perel
EWL311NW-R
€ 54,88*
Ähnlich
LED Baustrahler klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
Perel
EWL515
€ 63,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.