Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Forest Jack Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke Forest Jack Red
Softshell-Jacke Forest Jack Red
Artikel-Nr.:
     400-2267017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22202452XL
EAN/GTIN:
     4251387516776
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

Softshell-Jacke Forest Jack Red


Softshell-Jacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
•Winddicht, wasserabweisend
•Angenehmer Tragekomfort
Ausführung:
•Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss
•Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
•Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
•Frontreißverschluss mit Kinnschutz
•Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
•Kordelzug am Saum
•Leicht verlängertes Rückenteil
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
•Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece
- Farbe: leuchtgelb-rot-grau, - Größe: 2XL, - Material: Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane, Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece

Größe Gr. XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Gewicht:
0,861 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane, Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,71*
€ 48,60*
1
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 54,00*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 54,09*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,17*
€ 54,47*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 56,07*
€ 70,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,60*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.