Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2266834 Herst.-Nr.: 223031100L EAN/GTIN: 4046719833634 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4532 PLUS 3M™ Schutzanzug »4532+«, blau Eigenschaften: •Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend •Hohe Bewegungsfreiheit •Hohe Reißfestigkeit •Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit •Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) •Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln Ausführung: •Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk •2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz •Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit •Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze •Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 - Farbe: blau, - Größe: L, - Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS Größe Gr. L blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall blau l, flammschutz overall, einmalanzug blau, Universal-Overall, Overall, Deutschland, GmbH, [406007], 3Mť™, Anzug, Schutzanzug, Chemikalienschutz-Overall, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,30* | € 9,26* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 10,02* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,39* | € 10,07* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,15* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,56* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|