Dimmer Uni Komplettgerät UP weiß
Universaldimmer "Einer für Alle"
Automatische Lasterkennung
Arbeitet im Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsbetrieb je nach angeschlossener Leuchte
Flexible Lichteinstellung
Markenkompatibel mit Original-Abdeckungen durch mitgelieferte Adapter:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M
Rahmen und Abdeckung der REV Schalterserie "Matrix" inkludiert
Unterputz-Einbau in eine handelsübliche Schalterdose
Universaldimmer zum Schalten und Dimmen von dimmbaren Leuchtmitteln:
- LED-Lampen
- Glühlampen
- Energiesparlampen
- Hochvolt-Halogenlampen
- Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder konventionellen Trafos
3 - 300 W
Feinsicherung: F2AH / 250 V~
50/60 Hz; 230 V~
3 - 100 W LED dimmbar
20 - 300 W Glühlampenlast (R)
20 - 300 VA elektronische Trafolast (C)
20 - 300 VA konventionelle Trafolast (L)
- Farbe: weiß, - Produktart: Dimmer