| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-0399730090 Herst.-Nr.: 0399730090 EAN/GTIN: 4006341716187 |
| |
|
| | |
| LED Dimmer Uni Komplettgerät Unterputz, Helligkeitsregler innen weiß 5-100Watt Moderner LED Helligkeitsregler mit Drehschalter für Leuchtmittel: LED-Lampe, Glühlampe, Energiesparlampe * Dimmer Uni Komplettgerät UP weiß * Universaldimmer "Einer für Alle" * Automatische Lasterkennung * Arbeitet im Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsbetrieb je nach angeschlossener Leuchte * Flexible Lichteinstellung * Markenkompatibel mit Original-Abdeckungen durch mitgelieferte Adapter: - Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI - Gira: Flächenschalter, Standard 55 - Jung: A500, AS500, CD500 - Merten: System M * Geeignet für: dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen; dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo * LED tauglich * 5 Watt - 300 Watt * Sicherung: F2AH / 250 V~230 V~, 50 / 60 Hz * LED dimmbar: 5 - 100 W * Glühlampenlast: 25 - 300 Watt * Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA * Adapter für Markenkompatibilität inklusive * Rahmen und Abdeckung der REV Schalterserie "Matrix" inkludiert * Unterputz-Einbau in eine handelsübliche Schalterdose |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, dimmer rev, halogenlampen dimmer, universal dimmer, LED, Lampen, Leuchten, Helligkeitsregler, Wanddimmer, Phasenabschnittsdimmer, Dimmschalter, Dimm, Lichtschalter, Drehregler, Wechselschalter, Unterputz, Flexible, Lichteinstellung, innen, weiß, für, 230V, Markenkompatibel, kompatibel, Busch, Jäger, Gira, Jung, Merten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,97* | € 35,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,28* | € 35,42* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 38,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 43,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,28* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|