Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0399730090 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Glühlampe, Energiesparlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834175-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399730090
EAN/GTIN:
     4006341716187
Suchbegriffe:
Dimmer
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Glühlampen-Dimmer
REV 0399730090 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Energiesparlampe Weiß

Universal Dimmer

Passend für viele Schalterserien
LED dimmbar: 5 - 100 W
Glühlampenlast: 25 - 300 W

Ausstattung:
Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel
Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel: Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M
Geeignet für: dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen; dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo
LED tauglich
5 W - 300 W
Sicherung: F2AH / 250 V~
230 V~, 50 / 60 Hz
LED dimmbar: 5 - 100 W
Glühlampenlast: 25 - 300 W
Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA
Adapter für Markenkompatibilität inklusive

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 300 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Energiesparlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Schaltleistung Glühlampe: 25 - 300 W · Schaltleistung LED-Lampe: 5 - 100 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Glühlampe | Energiesparlampe
Anschluss-Leistung (max.):
300 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
25 - 300 W
Schaltleistung LED-Lampe:
5 - 100 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, dimmer rev, halogenlampen dimmer, universal dimmer, REV, 0399730090, Dimmerschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 35,41*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,42*
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 38,19*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 32,18*
€ 43,21*
3 Tage
28
€ 6,99*
ab € 49,28*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.