| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159721 Herst.-Nr.: 34130-301 EAN/GTIN: 4012591620006 |
| |
|
| | |
| AP-Fr Kleinverteiler Ip65 Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast (Polystyrol). Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 12 Teilungseinheiten, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 65. - Art: Feuchtraum-Kleinverteiler, - Auf oder unter Putz: Aufputz, - Farbe: lichtgrau, - Material: Kunststoff Anzahl Module 12 Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Gewicht: | 2,063 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 36,32* | € 47,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 38,83* | € 50,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,47* | € 50,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,78* | € 52,23* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,99* | € 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|