Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Air Force2 - 220-240V 50Hz 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Air Force2 - 220-240V 50Hz 1100W
Kompressor Air Force2 - 220-240V 50Hz 1100W
Kompressor Air Force2 - 220-240V 50Hz 1100W
Artikel-Nr.:
     400-2113863
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5906126901
EAN/GTIN:
     4046664065159
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Air Force2 - 220-240V 50Hz 1100W


Der "Air Force2" von SCHEPPACH ist vielseitig einsetzbar für eine ganze Palette an Druckluft-Anwendungen.

Dieser leichte und mobile Kompressor eignet sich hervorragend für das Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, Sportbällen, Luftmatratzen, Sschlauchbooten und vielem mehr. Das macht ihm zum idealen Werkzeug für die Anwendung rund ums Auto, Haus, Boot oder die Freizeitgestaltung.

Ausstattung:

  • Griff
  • Genormtes Schnellkupplungssystem
  • Schlauchaufbewahrung am Gerät

- Kompakt und tragbar
- Großes Aufblasvolumen 
 


- Ansaugleistung: 180l/min, - Breite: 146, - Drehzahl: 3.750U/min, - Druck: 8 bar, - Farbe: Blau/Schwarz, - geeignet für: Aufblasen, Ausblaspistolen, - Gewicht: 5,5 kg, - Höhe: 370, - Kabellänge: 5m, - Länge: 460, - Motorleistung: 1,1kW/1,5PS, - Produktart: Kompressor, - Schlauchlänge: 3m, - Spannung: 230V
Inklusive Reifenfüllmessgerät, Adapter und Düsen zum Aufpumpen und 3000 mm Druckluftschlauch




Weitere Informationen:
Farbe:
Blau/Schwarz
Gewicht:
5,5 kg
Länge:
460
Breite:
146
Höhe:
370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.