Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4510
3M Schutzanzug 4510
Artikel-Nr.:
     400-2100529
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223031000M
EAN/GTIN:
     4046719401581
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4510


3M™ Schutzanzug »4510«

Eigenschaften:
•Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
•Hohe Bewegungsfreiheit
•Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
Ausführung:
•Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
•2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
•Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: weiß, - Größe: M, - Material: Mikroporöses PE-Laminat

Größe Gr. M



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,19 kg
Material:
Mikroporöses PE-Laminat
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzüge weiß 3m, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,63*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 7,70*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 8,01*
Lager 400
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.