Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleece-Jacke VALENTIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Fleece-Jacke VALENTIN
Warnschutz-Fleece-Jacke VALENTIN
Artikel-Nr.:
     400-2100307
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     223026200M
EAN/GTIN:
     4025888236484
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Warnschutz-Fleece-Jacke VALENTIN


Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN«

Ausführung:
•Sehr robustes Polarfleece
•Antipilling-Ausrüstung
•1-Wege-Front-Reißverschluss
•Elastischer Ärmelsaum
•Saum weitenverstellbar
•Angenehm hoher, wärmender Stehkragen
•Zwei seitliche Reißverschlusstaschen
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Farbe: gelb-marine, - Größe: M

Größe Gr. M



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb-marine
Gewicht:
0,88 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 26,13*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 26,34*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 26,38*
€ 4,80*
ab € 26,50*
€ 35,01*
Lager 400
39
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.