Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Arker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterhose Arker
Winterhose Arker
Artikel-Nr.:
     400-2099188
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     22201952XL
EAN/GTIN:
     7040054957168
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Winterhose Arker


Winterhose »Manchester Winter Pant«

Eigenschaften:
•Atmungsaktiv, winddicht und wasserfest
Ausführung:
•Hinterklebte Nähte
•Im Bund einstellbar
•Reflexstreifen an den Beinen
•Primaloft Black Eco Isulation
•Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
•Futter: 100 % Polyamid
•Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: 2XL

Größe Gr. XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,6 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m², Futter: 100 % Polyamid, Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,80*
€ 70,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,81*
€ 71,18*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 71,44*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 57,74*
€ 72,24*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 71,80*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.