Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhose Arker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winterhose Arker
Winterhose Arker
Artikel-Nr.:
     400-2099183
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     222019500S
EAN/GTIN:
     7040054957205
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Winterhose Arker


Winterhose »Manchester Winter Pant«

Eigenschaften:
•Atmungsaktiv, winddicht und wasserfest
Ausführung:
•Hinterklebte Nähte
•Im Bund einstellbar
•Reflexstreifen an den Beinen
•Primaloft Black Eco Isulation
•Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
•Futter: 100 % Polyamid
•Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
- Farbe: schwarz, - Größe: S

Größe Gr. S



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,6 kg
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m², Futter: 100 % Polyamid, Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,77*
€ 70,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,49*
€ 71,00*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 71,27*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,67*
€ 72,06*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 72,11*
€ 88,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.