Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Purofort+ S5 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Purofort+ S5 CI SRC
Stiefel Purofort+ S5 CI SRC
Artikel-Nr.:
     400-2098153
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210117041
EAN/GTIN:
     8713197031321
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Stiefel Purofort+ S5 CI SRC


Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
•Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
•Thermische Isolierung bis –20 °C
•Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
•Großzügige, breite Kappe
•Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort, Futter antibakteriell behandelt
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz, Futter rot
- Größe: 41

Farbe schwarz
Größe 41


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,09 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 55,47*
€ 69,24*
1 Tag
15
€ 4,79*
ab € 55,86*
€ 69,25*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 72,63*
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 83,03*
€ 100,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,81*
€ 111,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,00*
€ 108,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,03*
€ 98,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.