Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 41, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 41, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Größe 41, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-739842
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762041.41
EAN/GTIN:
     8713197031321
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
C762041.41
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
21
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 69,98*
Lager 4012
23
€ 5,90*
ab € 55,72*
€ 70,02*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 73,23*
7 Tage
23
€ 4,30*
ab € 60,52*
€ 76,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.