Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 90 BE, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsäge GST 90 BE, Koffer
Stichsäge GST 90 BE, Koffer
Artikel-Nr.:
     400-1944457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060158F000
EAN/GTIN:
     3165140602839
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Stichsäge GST 90 BE, Koffer



- Der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz
- Hoher Komfürt mit Bosch-SDS, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Leistungsstarker 650-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfürtschritt
- Verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision
- Verbiegeresistente Stahlfußplatte
- Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für effektive Staubabsaugung
ProduktinFormation
- 1 x Sägeblatt
- Absaug-Set
- Handwerkerkoffer
- Sechskantstiftschlüssel SW 5
- Spanreißschutz
- Spannung, elektrisch 230V
Funktionen
- Pendelhubverstellung
- Staubabsaugung
- Bosch-SDS-System
- Electronic
- Breite: 10,5, - Gewicht: 3,8 kg, - Höhe: 29,8, - Hubhöhe: 26 mm, - Kabellänge: 2.5 m, - Länge: 35, - Schalldruckpegel: 84 dB(A), - Schallleistungspegel: 95 dB(A), - Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm, - Schnitttiefe in Holz: 90 mm, - Staubabsaugung: Ja, - Unsicherheit K: 1.5 dB





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Länge:
35
Breite:
10,5
Höhe:
29,8
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 132,59*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,71*
€ 132,61*
€ 4,90*
ab € 110,39*
€ 133,02*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 112,58*
€ 134,86*
Lager 400
9
Frei Haus
ab € 181,46*
€ 215,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,48*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 83,08*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 72,03*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,34*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,76*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,35*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,15*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.