| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1942660 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4001068099940 EAN/GTIN: 4001068099940 |
| |
|
| | |
| Fasspumpe höhenverstellbar Fasspumpe •Manuelle Handpumpe •FKM-(Viton®)Dichtung •Tauchrohrlänge verstellbar von 600 mm bis 1000 mm •Leistung pro Hub ca. 330 ml •Standard-Fassadapter für 200-l-Fass mit Feingewinde, fest montiert •Adapter für jeden Fasstyp erhältlich •Robuste und chemisch beständige Handpumpe zum Abfüllen aus 200- und 225-l-Fässern •3-teiliges Teleskopsaugrohr •Passt für 60- bis 220-l-Fass •Für Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,244 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe, Fasspumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 102,31* | € 122,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 122,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,84* | € 124,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 125,57* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,69* | € 149,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|