| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-195110 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001068099940 |
| |
|
| | |
| Fasspumpe • Manuelle Handpumpe • FKM-(Viton®)-Dichtung • Tauchrohrlänge verstellbar von 600 mm bis 1000 mm • Leistung pro Hub ca. 330 ml • Standard-Fassadapter für 200-l-Fass mit Feingewinde fest montiert • Adapter für jeden Fasstyp erhältlich • Robuste und chemisch beständige Handpumpe zum Abfüllen aus 200-l-/225-l-Fässern • 3-teiliges Teleskopsaugrohr • Passt von 60-l- bis 220-l-Fass • Für Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe, 4001068099940, Fasspumpe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,2974* | € 123,4174* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,48* | € 123,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,19* | € 123,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,63* | € 123,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,60* | € 125,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|