| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4001068099940 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001068099940 |
| |
|
| | |
| Fasspumpe Manuelle Fasspumpe. • Robuste und chemische beständige Handpumpe zum Abfüllen aus 200-l-/225-l-Fässern • Leistung 0,3 l pro Hub • Hebelhandpumpe aus Polypropylen mit Viton® Dichtungen • 3-teiliges Teleskopsaugrohr. Passt von 60-l- bis 220-l-Fass. • Für Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien. Technische Kenndaten: • Werkstoff: PP • Dichtung: FKM (Viton®) • Tauchrohrlänge: Verstellbar von 600 mm bis 1000 mm • Leistung pro Hub: ca. 330 ml • Standard-Fassadapter für 200-l-Fass mit Feingewinde fest montiert • Adapter für jeden Fasstyp erhältlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe, und, Pflegeprodukte, E-COLL, Fasspumpe, Kfz-Reinigung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,50* | € 124,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 124,18* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 124,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,81* | € 125,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,45* | € 127,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|