Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmplattenschleifer EWS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmplattenschleifer EWS 400
Dämmplattenschleifer EWS 400
Artikel-Nr.:
     400-1927749
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620F000
EAN/GTIN:
     4026851012562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer

Dämmplattenschleifer EWS 400


Der Dämmplattenschleifer EWS 400 sorgt für eine Zeitersparnis von mind 50 % und eignet sich ideal zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz. Das dreifache Spezialgetriebe der Schleifmaschine besitzt ein hohes Drehmoment und ist durchzugsstark und langlebig. Mittels eines Elektronikschalters ist eine stufenlose Drehzahländerung möglich. Die Absaugung findet über die Haube mit Bürstenkranz sowie dem gelochten Schleifteller statt, sodass wird ein Herumfliegen von Schleifteilchen und das lästiges Säubern der Baustelle vermieden wird. Die große Werkzeugfläche der Schleifmaschine erlaubt ein planebenes und schnelles Arbeiten.

Merkmale:
– Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung
– Dreifaches Spezialgetriebe – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig
– Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller – verringert das Umherfliegen von Schleifteilchen, erspart aufwendiges Säubern der Baustelle
– Flexible Haube – geschlossene Führung auf der Oberfläche
– Große Werkzeugfläche – planebenes und schnelles Arbeiten
– Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die Industriestaubsauger der EIBENSTOCK DSS-Reihe


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 800 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 0-140 1/min
Scheibendurchmesser: 370 mm
Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett

- Breite: 39, - Gewicht: 6,5 kg, - Höhe: 22, - Länge: 45, - Leerlaufdrehzahl: 140 min-1, - Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett
im Karton inkl. 1x Schleifpapier P24




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Länge:
45
Breite:
39
Höhe:
22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,51*
€ 445,78*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 469,97*
€ 544,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,29*
€ 561,41*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,12*
€ 640,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,85*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37671000
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.