Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmplattenschleifer EWS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmplattenschleifer EWS 400
Dämmplattenschleifer EWS 400
Dämmplattenschleifer EWS 400 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0620F000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620F000
EAN/GTIN:
     4026851012562
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer

Der Dämmplattenschleifer EWS 400 für zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Elektronikschalter mit stufenlose Drehzahländerung
  • dreifaches Spezialgetriebe
  • Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller
  • Absaugstutzen
  • flexible Haube
  • große Werkzeugfläche
  • Nenndrehzahl: 0-85 min-1
  • Nenndrehzahl : 0 - 85 U/min

Lieferumfang:

  • inkl. 1x Schleifpapier P24
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 140 U/min
Gewicht:
3,9 kg
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Wand- und Deckenschleifer, trockenbauschleifer eibenstock, langhalsschleifer, abragen, Dämmplattenschleifer, Eibenstock, EWS 400, schleifen, Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,40*
€ 460,82*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 468,40*
€ 548,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 564,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 480,02*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 630,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37671000
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.