| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1925308 Herst.-Nr.: 37645000 EAN/GTIN: 4026851014511 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier mit Lochung Klett Schleifpapier (Klett), 6-fach Lochung für Trockenbauschleifer und Langhalsschleifer. Das Schleifpapier ist in den Körnungen P 40, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180 oder P 220 erhältlich. - Breite: 27, - Gewicht: 0,56 kg, - Höhe: 3, - Länge: 30,5 Körnung P 100 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,56 kg | Länge: | 30,5 | Breite: | 27 | Höhe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,28* | € 34,17* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,01* | € 37,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,37* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|