Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856730, Trockenbauschleifer ETS 225 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-642167
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06203000
EAN/GTIN:
     4026851005977
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856730, Trockenbauschleifer ETS 225 Dieser Trockenbauschleifer in leichter und handlicher Ausführung eignet sich zur Bearbeitung von Gips, Spachtelmasse und Farbe. Holz- und Metalloberflächen lassen sich mit ihm exakt und sauber schleifen. Produkteigenschaften: , Großer Schleifteller und hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung , Elektronikschalter zur stufenlosen Drehzahländerung , Spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment für randnahes Schleifen , Absaugung mit Absaugadapter über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller Lieferumfang: Maschine, Kletthaftteller, je 1 Schleifpapier P 60/80/100/220, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2900 GRAMM
Leistung:
700 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
02300 min-1
Schleifteller-Ø:
225 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
2,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
06203000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer eibenstock, langhalsschleifer, 225, TROCKENBAUSCHLEIFER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 277,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 288,49*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 332,28*
€ 4,80*
ab € 283,95*
€ 334,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 354,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,98*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37624000
ab € 7,10*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37608000
ab € 31,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37671000
ab € 46,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,37*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37625000
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.