Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000230, Langhalsschleifer ELS 225.1 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1205888
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620N000
EAN/GTIN:
     4026851015303
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000230, Langhalsschleifer ELS 225.1 Dieser Langhalsschleifer arbeitet mit dem VacuGlide-System: Das Werkzeug wird durch die Ansaugkraft an der Decke oder Wand gehalten. Der Schleifer lässt sich gut führen,permanentes Drücken entfällt. Beim Schleifen hoher Decken und Wände muss gut 60 % weniger Kraft investiert werden – gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen. Produkteigenschaften: , Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion , Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe verhindert Rillenbildung und gleicht Unebenheiten aus , Zahlreiche Griffpositionen, variabel am Gerät verstellbarer Zusatzhandgriff (Sonderzubehör) , Sanftanlauf und Überlastschutz, Drehzahlregulierung über Stellrad , Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller , Austauschbare flexible Welle , Mit Verlängerung für höhere Decken und Wände bis gut 3 m Lieferumfang: Maschine, Verlängerung, je 1 Schleifpad P 80/100/120, Bürstenkranz, Tasche, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Leistung:
590 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
10501600 min-1
Schleifteller-Ø:
225 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
4,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0620N000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer eibenstock, langhalsschleifer, 57000230, LANGHALSSCHLEIFER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,94*
€ 611,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,88*
€ 641,99*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 639,66*
€ 725,64*
Frei Haus
ab € 653,41*
€ 744,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,78*
€ 788,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,99*
€ 763,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,83*
€ 682,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37659000
ab € 30,68*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,58*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,34*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37632000
ab € 12,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.