Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001260, Rohrtrennsystem ERC 350 Eibenstock im Koffer, ohne Trennsch.im Koffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1650584
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06652000
EAN/GTIN:
     4026851018762
Suchbegriffe:
Rohrsäge
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001260, Rohrtrennsystem ERC 350 Dieses Rohrtrennsystem dient zum Trennen von Kunststoff- und Metallrohren bis max. 350 mm Rohr-Ø. Dabei ist eine Staubabsaugung zwingend erforderlich. Produkteigenschaften: , Ablängen und Anfasen in einem Arbeitsgang , Stabile Auflage durch ausziehbaren Rollenschlitten und Auflagebock , Rohre werden exakt um 90° vertikal und horizontal zur Trennscheibe ausgerichtet , Fasenbreite stufenlos einstellbar Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, ohne Trennscheibe, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Typ:
ERC 350
Leistung:
1250 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
12000 min-1
Rohr-Ø:
350 mm
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht:
14,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
06652000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, eibenstock rohrsäge, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, 57001260, ROHRTRENNSYSTEM,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,38*
€ 882,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,01*
€ 885,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 813,22*
€ 900,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,35*
€ 1.003,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,64*
€ 956,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,38*
€ 946,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.