Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD-Schleifteller schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKD-Schleifteller schwarz
PKD-Schleifteller schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1925267
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     37115000
EAN/GTIN:
     4026851010193
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
PKD-Schleifscheiben

PKD-Schleifteller schwarz


PKD-Schleifteller Ø 125 mm mit spitzen oder runden Segmenten.
- Breite: 13, - Gewicht: 0,55 kg, - Höhe: 3, - Länge: 13

Typ spitze Segmente



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Länge:
13
Breite:
13
Höhe:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 175,25*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,97*
€ 200,31*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 205,84*
€ 4,80*
ab € 172,18*
€ 209,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 290,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0633L000
ab € 536,77*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0633J000
ab € 474,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.