Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356855795, Betonschleifer EBS 1802 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-642173
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0633J000
EAN/GTIN:
     4026851010056
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
betonschleifer eibenstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356855795, Betonschleifer EBS 1802 Wenn Unebenheiten zu schleifen und zu glätten sind, kommt dieser Betonschleifer zum Einsatz. Benutzt wird er auch zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Produkteigenschaften: , Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED , Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche , Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900 GRAMM
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
5,6 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0633J000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, 56855795, BETONSCHLEIFER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 533,18*
Frei Haus
ab € 503,96*
€ 560,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,04*
€ 560,64*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 583,35*
€ 646,88*
Frei Haus
ab € 590,14*
€ 651,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,64*
€ 667,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102
ab € 87,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103
ab € 87,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110
ab € 117,86*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37115
ab € 144,12*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37118000
ab € 143,84*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,98*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,19*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 95,95*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.