| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-776271 Herst.-Nr.: 37115 EAN/GTIN: 4026851010193 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356851802, PKD-Schleifteller Produkteigenschaften: , Mit polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit , Multifunktionell einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen, Fabrikat: Eibenstock Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 450 GRAMM | Schleifteller-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmente: | spitz | 6 Stück | Herstellername: | Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock | Herstellerartikelnummer: | 37115 | Markenname: | Eibenstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,12* | € 175,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,97* | € 200,31* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,36* | € 205,84* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 172,18* | € 209,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,00* | € 290,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|