Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356855730, Betonschleifer EBS 1802 SH Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-642174
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0633L000
EAN/GTIN:
     4026851010087
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
PKD-Schleifscheiben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356855730, Betonschleifer EBS 1802 SH Dieser Betonschleifer eignet sich auch zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Produkteigenschaften: , Elektronik-Sanftanlauf,Überlastabschaltung, Überlast-LED , Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche , Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmesArbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers , Parallele Griffposition , PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten – hohe Abtragsleistung, lange Standzeit Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz,PKD-Schleifteller, Montagewerkzeug, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900 GRAMM
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
5,6 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0633L000
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: PKD-Schleifteller, betonschleifer eibenstock, elektrowerkzeug ersatzteile, 56855730, BETONSCHLEIFER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,38*
€ 618,34*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 632,50*
€ 719,79*
Frei Haus
ab € 661,95*
€ 747,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,38*
€ 761,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,33*
€ 788,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,28*
€ 905,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,18*
€ 873,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,06*
€ 824,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,38*
€ 803,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,64*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102
ab € 87,15*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103
ab € 86,73*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110
ab € 118,11*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37115
ab € 143,53*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37118000
ab € 143,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,17*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 96,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.