Winter-Softshell-Jacke PULSSCHLAG
Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«
Eigenschaften:
•Bis 30 °C waschbar
Ausführung:
•Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
•Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
•Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
•Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
•Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
•Smartphone-Innentasche
•Verlängerter Rücken
•Innenkragen aus Fleece
•Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
•Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
•Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
•Weitenregulierung im Gesichtsfeld
•Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
•Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m²
•Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
•EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz-kornblumenblau, - Größe: M, - Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester
Größe Gr. M
Farbe schwarz-kornblumenblau