Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N
Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N
Artikel-Nr.:
     400-1924483
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4170773
EAN/GTIN:
     4006825598681
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N


Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N ist ein robustes, kräftiges und zuverlässiges Werkzeug, das beim Abpumpen von Teichen, Baugruben, überschwemmten Kellerräumen und vielem mehr beste Dienste leistet. mit einer Leistungsaufnahme von 1.000 Watt fördert die starke Pumpe stündlich bis zu 18.000 Liter verunreinigtes Wasser. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl, welches für eine lange Laufzeit sorgt. Die hochwertige Gleitringdichtung der GC-DP 1020 N schützt den leistungsstarken Motor und sorgt für weitgehende Wartungsfreiheit. Ihr stufenlos regelbarer Schwimmerschalter bietet die Wahl zwischen Dauerbetrieb und einem vorgewählten Ein- und Ausschaltpegel. Für flexible Anschluss Möglichkeiten ist die GC-DP 1020 N mit einem Universalanschluss und einem 90°-Winkel ausgestattet. Zusätzlich verfügt Sie über einen Tragegriff für den einfachen Transport.

Ausstattung
- Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmschalter
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Edelstahl-Pumpengehäuse
- Universalanschlüsse für 19mm (3/4“), 25mm (1“)
- Universalanschlüsse für 32mm (1 ¼“) und 38mm (1 ½“) Schläuche

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 1000 W
- max. Fördermenge: 18000 L/h
- max. Förderhöhe: 9m
- max. Eintauchtiefe: 5m
- max. Wassertemperatur: 35 °C
- max. Fremdkörpergröße: 20mm
- Schlauchanschluss: 47, 8mm - 1 1/2" (Gewinde)
- Netzleitung: 10m | H07RN-F
- Breite: 17, - Gewicht: 7,15 kg, - Höhe: 42, - Länge: 23,5, - Leistung: 1000 W, - Max. Eintauchtiefe: 5 m, - Max. Festkörpergröße: 20 mm, - Max. Förderhöhe: 9 m, - Max. Fördermenge: 18000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,15 kg
Länge:
23,5
Breite:
17
Höhe:
42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
18
€ 4,95*
ab € 67,87*
€ 86,56*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 90,25*
€ 4,00*
ab € 70,87*
€ 91,44*
€ 3,50*
ab € 75,38*
€ 95,56*
16 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 167,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
18057-22
ab € 3,58*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,81*
Sonstiges
Toolcraft
533468
ab € 7,92*
Sonstiges
Toolcraft
533469
ab € 11,04*
Sonstiges
Toolcraft
538892
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.