Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 11
Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     400-1921091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240082011
EAN/GTIN:
     4031301032786
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 11


Strickhandschuh, genoppt

Eigenschaften:
•Nahtlose Struktur
•Perfekte Passgenauigkeit
•Luftdurchlässig durch Strickgewebe
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
Farbe: weiß, Noppen schwarz
- Größe: 11





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,076 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,85*
5 Tage
660
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,90*
12
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 400
660
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.