| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1918158 Herst.-Nr.: 22303041XL EAN/GTIN: 5450208011547 |
| |
|
| | |
| Einweganzug ProShield 20 SFR, Gr. XL Einweganzug Proshield® »FR« Eigenschaften: •Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6 •Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien •Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung •Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden •Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden •Antistatisch •Atmungsaktiv Ausführung: •3-teilige Kapuze •Außen liegende Nähte •Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz •Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2 - Farbe: weiß, - Größe: XL, - Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,27 kg | Material: | 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schutzanzug, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, ProShield®, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 4,93* | € 5,85* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 8,81* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|