| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1809440 Herst.-Nr.: 0579724777 EAN/GTIN: 4008297797241 |
| |
|
| | |
| Isolierrohr - Farbe: grau, - Länge: 2 Durchmesser 25 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 8,29 kg | Länge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Rohre, Stangerohr, Stangenrohre, Stangenrohr, PVC, Kunststoffrohr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,44* | € 2,25* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,48* | € 2,30* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,16* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|