Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782571 Herst.-Nr.: 6206006356 EAN/GTIN: 4017976017327 |
| |
|
| | |
| Paketroller Fetra 1732 Klappkarre Paketroller •Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen •Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicherem Material •Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes •Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar •Polymerbereifung - Rad Durchmesser: 170 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, QR4030222, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Transportroller, Transportkarre, Allzweckkarre, fetra, Mehrzweck-Karre, Alu-Sackkarre, Paketroller, Sackkarren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,16* | € 98,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,57* | € 98,41* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,01* | € 102,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,00* | € 103,10* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,03* | € 167,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|