Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller klappbar 125kg,Schau. 320x480,VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketroller klappbar 125kg,Schau. 320x480,VG
Paketroller klappbar 125kg,Schau. 320x480,VG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-285024
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
";Paketroller

• Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
• Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicherem Material
• Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
• Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar
• Polymerbereifung

"
Weitere Informationen:
Traglast:
125 kg
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtbreite:
488 mm
Schaufel L x B:
480 x 320 mm
Rad-Ø:
170 mm
Gewicht ca.:
5,2 kg
Herstellerartikelnummer:
1732
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Markenname:
fetra
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, fetra sackkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre klappbar, 30200958, Paketroller, QR4030222, Sackkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Treppenkarren
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 98,36*
3 Tage
190
€ 4,99*
ab € 84,48*
€ 98,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 102,64*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 103,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.