Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000443020 Herst.-Nr.: 1732 EAN/GTIN: 4017976017327 |
| |
|
| | |
| klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Schaufel aus Aluminium · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes · Räder mit Polymerbereifung, blaugrau, spurlos · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Schaufellänge: 320mm· Gewicht: 5,2kg· Gestell: Stahlrohr/Aluminium· Schaufelbreite: 480mm· Breite geklappt: 488mm· Schaufelausführung: Aluminium· Tiefe geklappt: 64mm· Radbreite: 35mm· Rad-Ø: 170mm· Höhe geklappt: 765mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 125 kg | Höhe: | 1090 mm | Gesamtbreite: | 488 mm | Bereifung: | Polymer | Ausführung: | klappbar | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, fetra sackkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre klappbar, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,64* | € 98,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,48* | € 98,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,86* | € 102,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,79* | € 103,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,59* | € 103,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|