| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613485 Herst.-Nr.: 2240020010 EAN/GTIN: 4317784794398 |
| |
|
| | |
| Handschuh Steeler, Rindvollleder, Gr.10, FORTIS Rindvolllederhandschuh »Steeler« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: •Ausgesuchte Lederqualität •Canvas-Stulpe •Komfortable Innenhandfütterung •Pulsschutz •Zeigefinger aus Vollleder •Doppelnaht Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten Material: Rindvollleder Stärke: 1,2 mm Farbe: blau-weiß - Größe: 10 Größe 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, gartenhandschuh, Schutzhandschuh, Fortis, Volllederhandschuh, FORTIS, QR5359548, Arbeitsschutz, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Rindvolllederhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,20* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,24* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,37* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,47* | € 3,37* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|