| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613476 Herst.-Nr.: 2240018008 EAN/GTIN: 4317784794299 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh Packer Strickhandschuh »Packer« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: •Nahtlos •Einseitig rote Punktbenoppung •Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh Länge: 240 mm Farbe: blau - Farbe: blau, - Größe: 8 1 Paar Größe Gr. 8 Farbe blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,062 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, noppenhandschuhe blau, noppenhandschuh, Schutzhandschuh, QR5066307, FORTIS, Handschuh, Packhandschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,51* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,60* | | | | | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,61* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,17* | € 1,62* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|