Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XL, blau, FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XL, blau, FORTIS
Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XL, blau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1612157
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     22303001XL
EAN/GTIN:
     4317784794480
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XL, blau, FORTIS


Einweg-Schmutzanzug »Basic«

Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Optimaler Tragekomfort
Ausführung:
•Dreiteilige Kapuze
•Eingenähter Zwickel
•Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar
- Farbe: blau, - Größe: XL, - Material: Polypropylen, 50 g/m²

Farbe blau
Größe XL


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,16 kg
Material:
Polypropylen, 50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegschutzanzug fortis, Schmutzanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, QR4030526, FORTIS, Einwegschmutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2108
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 3,05*
3 Tage
2108
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,05*
6 Tage
2108
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,14*
5 Tage
2108
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,49*
Lager 400
2108
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.