| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1612156 Herst.-Nr.: 223029900L EAN/GTIN: 4317784794527 |
| |
|
| | |
| Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. L, weiß, FORTIS Einweg-Schmutzanzug »Basic« Eigenschaften: •Atmungsaktiv •Optimaler Tragekomfort Ausführung: •Dreiteilige Kapuze •Eingenähter Zwickel •Taillen-, Bein- und Armgummi Material: Polypropylen, 50 g/m² Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar - Farbe: weiß, - Größe: L, - Material: Polypropylen, 50 g/m² Farbe weiß Größe L Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,15 kg | Material: | Polypropylen, 50 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzug fortis, Schmutzanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, QR4030526, FORTIS, Einwegschmutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 3,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,91* | € 3,13* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,09* | € 3,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,11* | € 3,49* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|