Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle
Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     400-1612139
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210159000
EAN/GTIN:
     4317784797603
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
ESD-Einlegesohle

Einlegesohle


Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:
•Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
•Antibakteriell, pilzhemmend
•Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
Material: Oberseite 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- Größe: Einheitsgröße





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, fortis einlegesohle, esd einlegesohle, Sohle, Antistatische-Einlegesohlen, Sohlen, FORTIS, Antistatische, Einlage, Fußbett, Innensohle, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,60*
2 Tage
232
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,90*
1 Tag
232
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,91*
2 Tage
166
1
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 3,96*
Lager 400
234
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.