Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle,antistat., Universalgr., FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle,antistat., Universalgr., FORTIS
Einlegesohle,antistat., Universalgr., FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-130342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797603
EAN/GTIN:
     4317784797603
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
ESD-Einlegesohle
Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:
Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt
den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
• Antibakteriell
• Pilzhemmend
• Antistatisch
• Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
• SB-verpackt
Material: Oberseite 50 % Baumwolle,
50 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Herstellerartikelnummer:
4317784797603
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
20
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,33*
2 Tage
242
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,88*
Lager 4012
245
1
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,90*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,5369*
€ 3,9369*
1
€ 9,80*
ab € 2,60*
€ 4,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.