Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Kegelsenker Bit 8,3mm M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Kegelsenker Bit 8,3mm M4
1 Kegelsenker Bit 8,3mm M4
Artikel-Nr.:
     400-1582955
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596405
EAN/GTIN:
     3165140060110
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit

1 Kegelsenker Bit 8,3mm M4


Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl ermöglicht beste Oberflächenqualität und Bündigkeit. Drei 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen in hartem Material durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse Ein Sechskantschaft mit hoher Kraftübertragung für bündiges Senken Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen und besitzt einen Sechskantschaft für universelle Verwendung. Er kann auch mit Schlagschraubern verwendet werden. Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen. Durchmesser mm: 8,3, Senkung: M 4, Gesamtlänge mm: 31, Schaftdurchmesser Zoll: 1/4
- Breite: 6, - Gewicht: 0,012 kg, - Höhe: 0,7, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Länge:
12,5
Breite:
6
Höhe:
0,7
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 19,07*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 20,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,71*
€ 20,68*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 16,33*
€ 21,46*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 138,30*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 516,45*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 245,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.