Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fasefräser, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM-Fasefräser, 8 mm
HM-Fasefräser, 8 mm
Artikel-Nr.:
     400-1582315
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628352
EAN/GTIN:
     3165140358132
Suchbegriffe:
Fasefräser
Nutfräser
fasefräser bosch
fasefräser

HM-Fasefräser, 8 mm


Der Stundard für Holz Fasefräser mit 45-Grad-Winkel ermöglicht eine hohe Schneidleistung für konsistentes Anschrägen. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Der Fräser ist für konsistentes Anschrägen von Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen geeignet. Die Fasenbreite wird einfach durch Verstellen der Fräserhöhe geregelt. Der 45-Grad-Winkel ist zudem ideal für allgemeine Anschrägearbeiten. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 8, Winkel Grad: 45, Breite (B) mm: 11,2, Durchmesser (D) mm: 35, Arbeitslänge (L) mm: 14,7, Gesamtlänge (G) mm: 56
- Breite: 5, - Gewicht: 0,121 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,121 kg
Länge:
10
Breite:
5
Höhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: fasefräser schaft 8mm, Fräser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,73*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 11,76*
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,12*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 150,42*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 297,78*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 324,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.